Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1540164
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASA5505-BUN-K9
EAN/GTIN:
     0882658082238
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle - Sicherheitsanwendung - 0 / 1 - 8 Anschlüsse - 10 Benutzer - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
17.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.8 kg
Gerätetyp
Sicherheitsanwendung
Installierte Module (Max. Anz.)
0 ( 1 )
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
6 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Verwaltung - Konsole - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungsanschluss
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, An der Wand montierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Anz. Anschlüsse
8
Kapazität
PSec-VPN-Peers : 10 ¦ SSL-VPN-Peers : 2 ¦ Gleichzeitige Sitzungen : 10000
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, AES, SSL
Leistung
Firewall-Durchsatz : 150 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz : 100 Mbps
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Installierter RAM (Max.)
512 MB
Speicher / Speicherkapazität/Installierter Flash-Speicher (max.)
128 MB Flash
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ASA5500-SSL-25=
ab € 1.465,15*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
ASA5500-SSL-10=
ab € 594,10*
Zubehör
Cisco
ASA5505-SW-10-UL=
ab € 248,34*
Zubehör
Cisco
CON-SNT-AS5BUNK9
ab € 60,45*
Zubehör
Cisco
CON-SNT3-AS5BUNK9
ab € 114,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG