| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1539903 Herst.-Nr.: DK-1531-020 EAN/GTIN: 4016032213086 |
| |
|
| | |
| Assmann Electronic ist ein führendes Unternehmen in der Elektronikbranche, das qualitativ hochwertige Produkte, hervorragenden Service und wettbewerbsfähige Preise bietet. Assmann Digitus - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 4 Drähte | | Paare pro Kabel | 2 Zweidrahtleitungen | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |