Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATEN VS-164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1535168
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS-164
EAN/GTIN:
     4710423773325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
ATEN VS-164 - Video-/Audio-Splitter - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Gerätetyp
Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Art
Desktop
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Display / Video : 4 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ Audio : 4 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ Display / Video : 1 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ Audio : 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
21 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
0.72 kg
Produktzertifizierungen
DDC-2B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: dvi splitter 4 fach, aten dvi splitter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Aten
VS-162
ab € 68,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG