Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1533933
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P24C5E
EAN/GTIN:
     7337331881972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
trendnet patchpanel
TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 Ports. Diese Patchpanels sind für 350MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.
TRENDnet - Patch Panel - CAT 5e - UTP - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 5e
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
24 Ports
Anzahl der Paare
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.