Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Fast Ethernet Multiport Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1528961
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS416951M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter microsens
medienkonverter
Mit der Konvertergeneration kann eine Medienumsetzung von 12 Fast Ethernet Anschlüssen auf einer Höheneinheit (1 HE) realisiert werden. Diese Portdichten werden mit den gängigen Glasfaser-Steckverbindern wie ST und SC-Duplex erreicht. Neben den hohen Portdichten verfügen die aktuellen 12 Port Konverter über eine Reihe von Zusatzfunktionen wie SNMP/webbasiertes Management, optionale redundante Stromversorgung und auto-cross-over. Die MICROSENS Konverter sind in der Form einer 19-Zoll-Baugruppe mit 1 HE Bauhöhe ausgelegt. Durch die kompakte Bauform der Konverter lassen sich im Verteilerschrank hohe Portdichten erreichen. Die Verbindung zu den zentralen Switches erfolgt je nach Ausführung mit TELCO- oder RJ-45 Kabel. Telcokabel verfügen über RJ-21 Steckverbindungen, mit der Kapazität von 12 Twisted Pair Verbindern, bei gleichzeitiger Flexibilität und Einfachheit der Montage.
MICROSENS Fast Ethernet Multiport Converter - Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-FX, 100Base-TX - 12 Anschlüsse - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar - 1U
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, stapelbar, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Empfangen, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
12
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2 ¦ 12 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 weiblich x 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.743,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,89*
€ 2.258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,51*
€ 2.236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,82*
€ 2.169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,05*
€ 2.123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,90*
€ 2.075,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.