Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Belkin Hi-Speed USB 2.0 7-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1524736
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F5U237QEA
EAN/GTIN:
     0722868604304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
belkin usb hub
Belkin Hi-Speed USB 2.0 7-Port Hub - Hub - 7 x Hi-Speed USB - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Ports
7 x Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Hi-Speed USB : 7 x USB Typ A, 4-polig ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
1.9 cm
Produktzertifizierungen
Plug and Play, C-Tick, FCC
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.2.7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,62*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG