Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1520606
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/8-50
EAN/GTIN:
     0767035181332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Produktpalette von Allied Telesis im Bereich der Switches ist breit gefächert und gewinnt rasch an Umfang. Die aktuellen Switch-Produkte wenden sich an die heutigen, homogenen Netzwerke und vereinfachen deren Ausbau. Bei den Switches steht Allied Telesis ebenso wie in allen anderen Produktlinien auch weiterhin zu seiner Verpflichtung, eine Kombination aus Einfachheit und hohem Nutzwert zu bieten. Synchron zur Entwicklung des Marktes wird auch die Familie von managed und unmanaged Switches von Allied Telesis weiter wachsen, denn das Unternehmen ist bestrebt, die Switching-Technik für alle Arten von Netzwerken zu einer erschwinglichen und effektiven Option zu machen.
Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Shared SFP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Europa
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.