Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Shielded,Hirose Quality Plug TM 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1513365
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO8/8HRS
EAN/GTIN:
     4016032065142
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Diese Modularstecker sind für eine schnelle und einfache Selbstmontage geeignet.
DIGITUS Shielded,Hirose Quality Plug TM 11 - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - abgeschirmt - 5.5 - 6.2 mm - geschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Farbe
Schwarz
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss
American Wire Gauge (AWG)
27/7/24
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94008
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.