Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link DGE 560SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1503956
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGE-560SX
EAN/GTIN:
     0790069294969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel netzwerkkarte pci-e
D-Link DGE 560SX - Netzwerkadapter - PCI Express x4 - Gigabit LAN - 1000Base-SX - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
3.3 V
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - LC Multi-Mode x 2
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, ACPI-Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-SX
Statusanzeiger
Link Activity
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Optische Wellenlänge
850 nm
Max. Übertragungsabstand
550 m
Verschiedenes
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
ACPI 2.0, EN 60825
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 10m O6423.10
EFB-Elektronik
O6423.10
ab € 8,45*
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 15m O6423.15
EFB-Elektronik
O6423.15
ab € 10,93*
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 3m O6423.3
EFB-Elektronik
O6423.3
ab € 5,61*
Sonstiges
Duplex Adapterkabel 5m O6423.5
EFB-Elektronik
O6423.5
ab € 6,34*
Sonstiges
LWL-KABEL, SC/SC, DUPLEX, 62,5/125, HALOGENFREI, 7M
EFB-Elektronik
O6423.7
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG