Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-9006-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1492405
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9006-N
EAN/GTIN:
     4016032175735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
DIGITUS DN-9006-N - Wanddose - geeignet für Wandmontage - CAT 6 - STP - RJ-45 X 2 - RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9010
Produkttyp
Wanddose - CAT 6
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Gewinkelt
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Anzahl der Paare
4
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.