Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link AirPremier DWL-3500AP Wireless Switching 108G Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1492157
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-3500AP
EAN/GTIN:
     0790069297090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe
D-Link AirPremier DWL-3500AP Wireless Switching 108G Access Point - Drahtlose Basisstation - 802.11b/g
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
27.8 cm
Gewicht
0.8 kg
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, Turbo Mode, Zero Configuration Technology, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM)
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x
Datenübertragungsrate
108 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Encryption Algorithm
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
5 dBi
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
Keine
Weitere Suchbegriffe: d-link access point
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWL-8500AP
ab € 142,51*
Zubehör
D-Link
DWS-3024L
ab € 765,70*
Zubehör
D-Link
DWS-3024
ab € 1.203,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG