Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1490644
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     705830
EAN/GTIN:
     4015867214619
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Der Wunsch nach immer mehr Kommunikation ist eines der Grundbedürfnisse der Menschheit. Produkte der digitalen Datenkommunikation verbinden Menschen in ihrem Privat- und Geschäftsleben, Menschen in Unternehmen oder Institutionen, Menschen, die in einem nationalen oder internationalen Umfeld arbeiten.
equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 30 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Grau
Länge
30 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.