Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1490422
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     705412
EAN/GTIN:
     4015867213339
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Beige
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.