|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1483561 Herst.-Nr.: PS-1206U EAN/GTIN: 4710700924150 |
| | |
|
|  |  |
 | Edimax PS 1206U - Druckserver - USB 2.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 5.8 cm |  | Tiefe | 7.5 cm |  | Höhe | 2 cm |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), verwaltbar, Firmware aktualisierbar |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Remoteverwaltungsprotokoll | IPP, HTTP | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, ISO 9001 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Novell NetWare 3.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Prozessor | Speicher/RAM | 2 MB |  | Speicher/Flash-Speicher | 512 KB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |