Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul 24x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-1469397
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130 920-E
EAN/GTIN:
     4250184106135
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel
BTR E-DAT modul 24x8 - Patch Panel - CAT 6 - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
EN50082-1, EN55022 Class B, EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Verdrahtungsschema
T568A
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 0,148*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,79*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,81*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 100,16*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,45*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 61,05*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.