Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 SF/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1451209
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9124
EAN/GTIN:
     7611990757107
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC. Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
Kerpen D1-20 SF/U - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - S/UTP - CAT 5e - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/UTP
Leistungsmerkmale
Gekreuzt
Farbe
Blau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: kat5 2m, kat5, crossoverkabel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.