|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1448633 Herst.-Nr.: AT-AR020-00 EAN/GTIN: 7670351289312 |
| | |
|
|  |  |
 | Allied Telesis - ISDN Terminal Adapter - Plug-in-Modul - Erweiterungsanschluss - T1/E1 - 1.5 Mbps - 1 Digitaler Anschluss/Digitale Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | ISDN Terminal Adapter |  | Art | Plug-in-Modul | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Modem - T1/E1 - RJ-45 - 1 | Verschiedenes | Verpackung | Einzelhandel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Modem | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Schnittstellen Typ | Erweiterungsanschluss |  | Max. Datenübertragungsrate | 1.5 Mbps |  | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps |  | Digital Signaling Protocol | ISDN PRI |  | Anzahl der digitalen Anschlüsse | 1 |  | ISDN-Schnittstelle | T1/E1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |