Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSafe AX742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1403997
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AX742
EAN/GTIN:
     5425657094069
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Netgear ist ein internationaler Anbieter von kostengünstigen und benutzerfreundlichen Netzwerklösungen für Privathaushalte und den SoHo-Markt. Das Produktangebot von Netgear ermöglicht Privatanwendern, kleinen und mittelgroßen Unternehmen die gemeinsame Nutzung von Internetzugängen, Peripheriegeräten, Multimedia-Inhalten und Software-Applikationen durch mehrere PCs und andere Internetfähige Geräte.
NETGEAR ProSafe AX742 - Erweiterungsmodul (Packung mit 2) - für NETGEAR GSM7228, GSM7252, GSM7328, GSM7352; Next-Gen Edge Managed Switch M5300
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
24 Gbps
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel (extern)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NETGEAR GSM7228PS, GSM7252PS, GSM7328Sv2, GSM7352Sv2 ¦ NETGEAR Next-Gen Edge Managed Switch M5300-28G, M5300-28GF3, M5300-52G
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x stack port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.