|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1400399 Herst.-Nr.: DEM-410CX EAN/GTIN: 0790069286810 |
| | |
|
|  |  |
 | D-Link DEM 410CX - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit LAN - 10GBase-CX4 - für L2+ Gigabit Wireless Switch DWS-3024 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10GBase-CX4 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ak |  | Datenübertragungsrate | 10 Gbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10GBase-CX4 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel ( extern ) - 1 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | D-Link L2+ Gigabit Wireless Switch DWS-3024 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |