Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-PS110 Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1392048
Hersteller:
     Longshine
Herst.-Nr.:
     LCS-PS110
EAN/GTIN:
     4016621004774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
longshine print server
Longshine LCS-PS110 - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Port Status, Fehler
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, UNIX, Apple MacOS 8.1 oder später, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 70%
Prozessor / Speicher
Prozessor
Winbond
RAM
2 MB
Flash-Speicher
1 MB
Maße und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
42 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG