Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64551 Herst.-Nr.: 7001012 EAN/GTIN: 4040849683572 |
| | |
|
| | |
| M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Verdrahtungsschema | T568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,54* | € 0,91* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,67* | € 1,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,58* | € 1,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,26* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|