Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1390545
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7001011
EAN/GTIN:
     4040849683428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.