Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lexmark MarkNet N7020e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1389365
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14T0220
EAN/GTIN:
     0734646069557
Suchbegriffe:
Drucker Netzwerkkarte
Druckserver
Print Server
Printserver
Lexmark MarkNet N7020e - Druckserver - USB 2.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN, Gigabit LAN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 4 Anschlüsse - für Lexmark CS310, CS410, CS796, MS310, MS410, MX310; TS 652; X54X, 95X; XS 65X, 79X
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
13.8 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Gerätetyp
Druckserver - 4 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
4 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NTP, ICMP/IP
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, C-Tick Class B
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Novell NetWare 3.2, SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, HP-UX 11.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional, SunSoft Solaris 8, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows Millennium Edition, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, IBM AIX 5.1, NW 6.x, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, HP-UX 11.11, SunSoft Solaris 9, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 3, SuSE Linux 9.1 Professional, SunSoft Solaris 10, Linux Linpus 9.2, IBM AIX 5.3, SuSE Linux 9.2 Professional, SuSE Linux Enterprise Server 9, Debian GNU/Linux 3.0, Linspire, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4
Prozessor
Speicher/RAM
32 MB
Speicher/Flash-Speicher
16 MB
Speicher/Prozessor-Taktfrequenz
366 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS796de, MS310d, MS310dn, MS410d, MS410dn, MX310dn, X422 MFP ¦ Lexmark C500n, 510dtn, 510n, 520n, 522n, 524, 524dn, 524dtn, 524n, 524tn, 530dn, 532dn, 532n, 534n, 544n, 750, 750n, 752, 752Ln, 752n, 760dn, 760dtn, 760n, 762, 762dn, 762dtn, 762n, 770dn, 770dtn, 770n, 772dn, 772dtn, 772n, 792de, 792dhe, 792dte, 792e, 910, 910n, 912, 912n, 920, 920dtn, 920n, 925de, 925dte, 950DE ¦ Lexmark E120, 120n, 220, 230, 232, 232t, 234, 240, 240n, 240tn, 260d, 260dt, 260dtn, 321, 322, 323, 330, 340, 340 (SAMS Coded), 340 (ULLS Coded), 342n (US Army PM LIS vers), 342tn, 350d, 360dtn, 450dn ¦ Lexmark Forms Printer 2480, 2481, 2490, 2491, 2580+, 2580n+, 2581+, 2581n+, 2590+, 2590n+, 2591+, 2591n+ ¦ Lexmark Optra M410, M412 ¦ Lexmark P915 ¦ Lexmark T420d, 430, 430d, 520, 520d, 522, 620, 622, 630, 630 VE, 632, 634, 640, 640dn, 640dtn, 640n, 642, 642dtn, 642tn, 644dtn, 644n, 654dn, 654dtn, 654n ¦ Lexmark TS 652dn ¦ Lexmark W812, 812tn, 820, 840, 840dn, 840n ¦ Lexmark X203n, 204n, 215 MFP, 264dn, 340 MFP, 342n MFP, 422 MFP, 502n, 543dn RCS, 544dn RCS, 5470, 5470 Business Edition, 642e MFP, 644e MFP, 644e MFP Page Plus Solution, 646dte MFP Page Plus Solution, 646e MFP, 646ef MFP, 646ef MFP Page Plus Solutions, 7170, 7310, 7350, 7350 Business Edition, 772e MFP, 792de, 792dte, 792dtfe, 792dtme, 792dtpe, 792dtse, 8310, 8350, 8350 Business Edition, 850e MFP, 850e MFP Page Plus Solution, 852e MFP, 852e MFP Page Plus Solution, 854e MFP, 854e MFP Page Plus Solution, 912e MFP, 925de, 925de 4, 925dte, 950DE, 950dhe, 952DE, 952DTE, 954DE, 954DHE ¦ Lexmark XS 652de, 654de, 795dte, 796de, 796dte, 798dte, 860de 4, 862de 4, 864de 4, 925de
Weitere Suchbegriffe: drucker netzwerkkarte lexmark
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG