Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HPE Switch vl 4-port Mini-GBIC Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1387862
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8776A
EAN/GTIN:
     0882780272538
Suchbegriffe:
Switch-Modul
hp switch-modul
switch-modul
HPE Switch vl 4-port Mini-GBIC Module - Erweiterungsmodul - für HPE 4202-72, 4204, 4208, 4208-96, Switch 4202vl-48G, Switch 4208vl-64G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x SFP
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 4202-72 vl Switch, 4204 vl Switch, 4208 vl Switch, 4208-96 vl Switch, Switch 4202vl-48G, Switch 4208vl-64G
Maße und Gewicht
Breite
20.3 cm
Tiefe
22.8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
0.7 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J8770A
ab € 1.194,11*
Zubehör
HP
J8773A
ab € 1.677,02*
Zubehör
HP
J9064A
ab € 2.421,60*
Zubehör
HP
J8775B
ab € 3.829,05*
Zubehör
HP
J4860C
ab € 918,64*
Zubehör
HP
J4859C
ab € 84,09*
Zubehör
HP
J8177C
ab € 119,70*
Zubehör
HP
J9142B
ab € 927,06*
Zubehör
HP
J9143B
ab € 931,74*
Zubehör
HP
J4858C
ab € 54,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG