Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

HP 4208 vl Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1387861
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8773A
EAN/GTIN:
     0882780214415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Switch Chassi
Die HP E4200 vl Switch-Serie umfasst modulare Gehäuse, die eine flexible und kosteneffiziente LAN-Lösung als Alternative zu Stapelmodulen darstellen. Diese Switches bieten einen bewährten Gehäuseformfaktor mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit in skalierbaren 10/100-, 10/100/1000- und 10-Gigabit-Lösungen, die sich problemlos in jedes Netzwerk integrieren lassen.
HP E4208 vl Switch - Switch - verwaltet - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Routing, VLAN-Unterstützung, verwaltbar
Prozessor
1 x Motorola MPC8245 : 330 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - verwaltet
Art
An Rack montierbar - 5U
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c
RAM
64 MB - SDRAM
Flash-Speicher
24 MB Flash
Encryption Algorithm
SSL
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Erweiterung
Konnektivität/Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 8 (Max)
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell (RS-232) - DB-9 - Management
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 950, UL 60950
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
630 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
38.9 cm
Höhe
22.2 cm
Gewicht
12.2 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,58*
€ 1.256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,32*
€ 1.255,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UR915E
ab € 26,53*
Zubehör
HP
UR911E
ab € 13,82*
Zubehör
HP
HS605E
ab € 1.019,36*
Zubehör
HP
HS609E
€ 1.660,29*
Zubehör
HP
HS603E
ab € 353,75*
Zubehör
HP
HS607E
ab € 1.348,02*
Zubehör
HP
U0FC0PE
ab € 355,35*
Zubehör
HP
U2K83E
€ 2.383,44*
Zubehör
HP
U2K82E
€ 1.825,48*
Zubehör
HP
U2K84E
€ 2.917,88*
Zubehör
HP
HR885E
ab € 431,14*
Zubehör
HP
UR909E
€ 1.653,44*
Zubehör
HP
UR913E
ab € 1.994,74*
Zubehör
HP
UE245E
ab € 1.235,44*
Zubehör
HP
U0CH1PE
ab € 431,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG