Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

LANCOM 1722 VoIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1386145
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61350
EAN/GTIN:
     4044144613500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Hardware-Firewall
ISDN Modem
LANCOM 1722 VoIP - Router - ISDN/DSL - PPP - VoIP-Gateway
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Switching, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, verwaltbar, URL-Filterung, integriertes VoIP-Gateway
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, PPP
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, VoIP, ICMP/IP, IP/IPX, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA
Produktzertifizierungen
X.509 , EN 60950, EN55022, EN55024
Gerätetyp
Router
Art
Desktop
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, Blowfish, MD5, AES, IKE, SHA-1
Routing Protocol
RIP, RIP-1, RIP-2, SAP, VRRP, IPX-EIGRP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL - RJ-11 ¦ WAN : 2 x ISDN - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x V.24/V.28 - Mini-DIN 8-polig ¦ USB 2.0 : 1 x USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Modemkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU X.75, HDLC, ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
Digital Signaling Protocol
EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, ADSL over ISDN, ADSL2+
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711u, G.711a, G.726
VoIP-Protokolle
SIP v2
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
VoIP-Funktion
VoIP-Gateway
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
LS61617
ab € 363,42*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61425
ab € 97,06*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61500
ab € 22,21*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61501
ab € 67,19*
Zubehör
LANCOM Systems
61414
ab € 39,33*
Zubehör
LANCOM Systems
61411
ab € 39,33*
Zubehör
LANCOM Systems
AE60083
ab € 165,74*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61600
ab € 70,25*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61601
ab € 569,19*
Zubehör
LANCOM Systems
LS61602
ab € 1.350,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG