Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne ViewCon AVE-9201 1-port Cat.5 Audio/Video Broadcaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1375599
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     AVE-9201
EAN/GTIN:
     4015867125540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender 150m
kvm extender
LevelOne ViewCon AVE-9201 1-port Cat.5 Audio/Video Broadcaster - Monitor-/Audio-Erweiterung - bis zu 150 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Monitor-/Audio-Erweiterung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 85 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.4 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA (Ausgang) - HD-15 weiblich ¦ 1 x VGA (Eingang) - HD-15 männlich ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.