Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV SNMP/WEB Manager DW7SNMP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1357128
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DW7SNMP20
EAN/GTIN:
     4026908001525
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
USV Management System
snmp adapter
Online USV SNMP/WEB Manager DW7SNMP20 - Fernverwaltungsadapter - 10/100 Ethernet - für XANTO X 20000/33; YUNTO Q 1250, 450, 700; ZINTO A 1000, 800; ZINTO D 1100, 1440, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, ARP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Fehler, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Prozessor / Speicher
RAM
8 MB
Flash-Speicher
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV XANTO X 10000/31, 10000/33, 15000/33, 20000/33, 7500/31 ¦ Online USV YUNTO Q 1250, 450, 700 ¦ Online USV ZINTO A 1000, 800 ¦ Online USV ZINTO D 1100, 1100 R, 1440, 1440 R, 800, 800 R
Maße und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
12.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X2000031
ab € 3.815,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.