| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1338507 Herst.-Nr.: L00004A0064 EAN/GTIN: 4018359298982 |
| |
|
| | |
| Der Name Telegärtner steht für innovative Entwicklungen, moderne Produktionsprozesse, Kompetenz und Know-how in der Elektromechanik und Elektronik. Aus dem kleinen Unternehmen von einst wurde ein weltweit agierender Verbund, spezialisiert auf Vor- und Endprodukte für die Tele- und Datenkommunikation. Telegärtner MP8 FS 600 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - SFTP - CAT 7 - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Farbe | Gelb | | Länge | 7.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 | | American Wire Gauge (AWG) | 27 | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, grau kat6 7,5m s/ftp, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7 |
| | |
| |