| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1329920 Herst.-Nr.: 3C17269 EAN/GTIN: 5711045164453 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel wird zwischen dem obersten und dem untersten Modul eines Stacks aus 3Com Switch 5500G-EI Switches eingesetzt und macht den 3Com XRN Stack aus 8 Einheiten ausfallsicher. Jeder Switch 5500G verfügt über 2 integrierte XRN Stacking Ports auf der Geräterückseite. Ein 3Com Switch 5500G Stacking Cable verbindet den ersten Stacking Port des einen Switch mit dem zweiten Stacking Port des nächsten Switch usw., von Switch zu Switch über den gesamten Stack. Das Stacking Cable schließt dann den Stacking-Kreis, indem es den freien Stacking Port des obersten Switch mit dem freien Stacking Port des untersten Switch verbindet. 3Com XRN - Resilient Stacking-Kabel - 5 m - für Switch 5500G-EI Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Resilient Stacking-Kabel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | 3Com Switch 5500G-EI |
|
| | |
| | | |
| |