Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Avocent LongView LV1000P Transmitter (dual mode) and Receiver


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-I960642
Hersteller:
     Avocent
Herst.-Nr.:
     LV1000P-202
EAN/GTIN:
     0636430029283
Suchbegriffe:
KVM Extender
Avocent LongView LV1000P Transmitter (dual mode) and Receiver - KVM-/Audio-/serieller Extender - extern - bis zu 300 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
KVM-/Audio-/serieller Extender
Art
Extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Max Auflösung
1280 x 1024
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, VCCI Class A ITE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
€ 688,10*
pro Stück
€ 2,69*
€ 690,88*
pro Stück
Frei Haus
€ 695,21*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 688,10*
€ 818,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 688,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avocent
PSC0002
ab € 57,91*
Zubehör
Avocent
DMK-02
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG