Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Anomaly Guard Module


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1312310
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-SVC-AGM-1-K9=
EAN/GTIN:
     0746320985329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
Cisco Anomaly Guard Module - Sicherheitsanwendung - Gigabit LAN - Plug-in-Modul - für Catalyst 6500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.4 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1.4 kg
Gerätetyp
Sicherheitsanwendung
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Netzwerk
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
CompactFlash-Karte
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
DDos-Angriffschutz
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse : 1500000
Encryption Algorithm
SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), TACACS+
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, FCC Part 15
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Catalyst 6500
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Installierter RAM (Max.)
7 GB
Speicher / Speicherkapazität/Installierter Flash-Speicher (max.)
1 GB Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24.865,50*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 24.865,50* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG