Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Cisco 876 Integrated Services Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1003-1305614
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  CISCO876-K9
EAN/GTIN:  0882658036880
Cisco 876 Integrated Services Router - Router + 4-Port-Switch - DSL - Ethernet, Fast Ethernet - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
26 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Router
Speicher
RAM
128 MB (installiert) / 256 MB (Max)
Flash-Speicher
24 MB (installiert) / 52 MB (Max)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Modem - ISDN BRI ST - RJ-45 ( WAN ) ¦ 1 x Verwaltung - Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Modem - ADSL over ISDN - RJ-11 ( WAN )
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Switching-Protokoll
Ethernet
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2
Integrierter Switch
4-Port-Switch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC950, VCCI-II, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 3260, FCC Part 68, CS-03, UL 1950 Third Edition, EN 60555-2
Encryption Algorithm
Dreifach DES, AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung
26 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.3 (G.DMT.bis)
Digital Signaling Protocol
ADSL over ISDN
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Weitere Suchbegriffe: DSL Router, ISDN Router, Router, WLAN Router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
Cisco
800-ILPM-4=
ab € 85,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG