Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Cable NJ-NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1285335
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61231
EAN/GTIN:
     4044144612312
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
LANCOM Systems entwickelt und vermarktet Netzwerkprodukte für den Einsatz in kleineren und mittelgroßen Unternehmen sowie im Filialvernetzungsbereich. Schwerpunkte sind dabei Internet Access-, Wireless LAN- sowie Network Connectivity- (VPN-) Produkte. Alle LANCOM-Produkte orientieren sich an den Anforderungen professioneller Benutzer, beispielsweise durch State-of-the-Art-Sicherheitsfunktionen, integrierte Abrechnungsfunktionen oder Hochverfügbarkeit und Fernwartung via ISDN. Dieses Produkt ist ein High Performance 6m Antennenkabel für AirLancer-Antennen.
LANCOM AirLancer Cable NJ-NP - Antennenkabel - Anschlußstück Serie N (W) - Anschlußstück Serie N (M) - 6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
6 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenkabel
Konnektivität
Anschlüsse
1 x Anschlußstück Serie N - weiblich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x Anschlußstück Serie N - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
LS61230
ab € 39,74*
Ähnlich
LANCOM Systems
LS61232
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG