| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1285334 Herst.-Nr.: LS61230 EAN/GTIN: 4044144612305 |
| |
|
| | |
| LANCOM Systems entwickelt und vermarktet Netzwerkprodukte für den Einsatz in kleineren und mittelgroßen Unternehmen sowie im Filialvernetzungsbereich. Schwerpunkte sind dabei Internet Access-, Wireless LAN- sowie Network Connectivity- (VPN-) Produkte. Alle LANCOM-Produkte orientieren sich an den Anforderungen professioneller Benutzer, beispielsweise durch State-of-the-Art-Sicherheitsfunktionen, integrierte Abrechnungsfunktionen oder Hochverfügbarkeit und Fernwartung via ISDN. Dieses Produkt ist ein High Performance 3m Antennenkabel für AirLancer-Antennen. LANCOM AirLancer Cable NJ-NP - Antennenkabel - Anschlußstück Serie N (W) zu Anschlußstück Serie N (M) - 3 m - für AirLancer Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Antennenkabel | Konnektivität | Anschluss | Anschlußstück Serie N - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | Anschlußstück Serie N - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | LANCOM AirLancer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, N Steckverbinder, Kabel N-Stecker, N-Stecker Kabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 3m, kabel n-stecker |
| | |
| |