Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cisco Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1284291
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     10720-RPR-SFP=
EAN/GTIN:
     0746320857640
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Switch-Modul
switch-modul
Cisco bietet Kabel von hochwertiger Qualität in verschiedenen Standardausführungen und kundenspezifischen Kabelkonfigurationen, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
Cisco - Erweiterungsmodul - SRP, RPR - für Cisco 10720
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 - RJ-45 ¦ 1 x management - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Uplink
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
SRP, RPR
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 10720
Maße und Gewicht
Gewicht
1.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.974,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
SFP-OC3-IR1
ab € 700,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG