Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Secure Router dl 2xE1 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1283818
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8456A
EAN/GTIN:
     0829160731681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
HP Secure Router dl 2xE1 Module - Erweiterungsmodul - 2 Anschlüsse - E-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
11.8 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
60 g
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 2 Anschlüsse
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk - E1 - RJ-48C
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Leitungsgeschwindigkeit
E-1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel ( extern ) - 5 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,58*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
J8461A
ab € 201,17*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8458A
ab € 259,10*
Sonstiges
HP
J8462A
ab € 259,10*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8463A
ab € 2.017,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG