Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGE-528T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1250343
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGE-528T
EAN/GTIN:
     9154400032800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Slotbleche
Slotblende
Mit diesem 1000BaseT PCI Adapter können Sie Ihren Arbeitsplatz über Gigabit vernetzen und so eine Bandbreite von bis zu 2000 Mbit im Full-Duplex-Modus nutzen. Dies bedeutet erweiterte Sicherheit bei der Sendung zeitkritischer Daten und eine optimierte Anbindung an das Netzwerk und den Server. Die DGE-528T wird an eine Cat. 5e Verkabelung angeschlossen, eine teure Glasfaserverkabelung zur Anbindung an Gigabit entfällt demnach. Die Karte unterstützt Flow-Control zum Schutz vor Datenverlusten bei hoher Netzwerkbelastung und ist kompatibel mit ACPI Power Management.
D-Link DGE-528T - Netzwerkadapter - PCI Low-Profile - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.2
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Novell NetWare 5.x, Apple MacOS X, NW 6.x, Linux 2.2.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Zusätzliche Anforderungen
PCI-Steckplatz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI - Low-Profile
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte d link, slotbleche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,04*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,05*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.