Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco 1841 Security Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1247074
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CISCO1841-SEC/K9
EAN/GTIN:
     0746320960760
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
Cisco 1841 Security Bundle - Router - desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Kompression, Hardware-Verschlüsselung, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), An der Wand montierbar, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Network Admissions Control (NAC)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Gerätetyp
Router
Art
Desktop - modular - 1U
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, SSH-2
RAM
256 MB (installiert) / 384 MB (Max) - SDRAM
Flash-Speicher
64 MB (installiert) / 128 MB (Max)
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, SSL, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode
Secure Shell v.2 (SSH2)
Erweiterung
Konnektivität/Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 3 (Max)
Konnektivität/Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ Verwaltung : 1 x Konsole ¦ Verwaltung : 1 x Zusatz
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x CompactFlash-Karte ¦ Speicher ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x AIM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x HWIC
Verschiedenes
Breite
34.3 cm
Tiefe
27.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.7 kg
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CSA, CTR 21, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, EN50082-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CS-03, EN 61000-4-5, UL 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern - 50 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced Security
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Weitere Suchbegriffe: cisco dsl router, pptp router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,81*
€ 1.420,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,28*
€ 1.410,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG