Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

NETGEAR ProSafe GS748T Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1246963
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS748TEU
EAN/GTIN:
     0606449036947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
business-switch 48-port
NETGEAR ProSafe GS748T Smart Switch - Switch - verwaltet - 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), verwaltbar, Store-and-Forward, Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP)
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - verwaltet
Art
Desktop - 1U
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
RAM
1632 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Leistung
Bandbreite : 40 Gbit/s
Schnittstellen
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
48 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Class A, cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class A, EN50082-1
Lokalisierung
Europa
MTBF
69,930 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
4 Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
69 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Netgear
GSM7328FS-100EUS
ab € 1.055,78*
Ähnlich
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.863,26*
Ähnlich
Netgear
GS724TP-100EUS
ab € 316,93*
Ähnlich
Netgear
GSM7224P-100NES
ab € 576,44*
Ähnlich
Netgear
JFS524-100EUS
ab € 41,29*
Ähnlich
Netgear
GSM7328S-200EUS
ab € 1.366,91*
Ähnlich
Netgear
JGS524F-100EUS
ab € 134,49*
Ähnlich
Netgear
FS752TP-100EUS
ab € 494,56*
Ähnlich
Netgear
GSM7352S-200EUS
ab € 2.268,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG