Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco CWDM SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     855-921889
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CWDM-SFP-1550=
EAN/GTIN:
     0746320877488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GBIC
GBIC-Modul
gbic cisco
Cisco CWDM SFP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - CWDM - LC/PC Single Mode - Plug-in-Modul - 1550 nm - für Cisco 38XX, 7301, 7301 VAM2+; Catalyst 29XX, 3560, 3750; ME 4924, 6524
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art
Plug-in-Modul
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - LC/PC Single Mode x 2
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Service & Support
90 Tage Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 2Gb Fibre Channel
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z
Verdrahtungstyp
CWDM
Optische Wellenlänge
1550 nm
Fibre Channel
FC-PI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 3825 Integrated Services Router, 3825 Integrated Services Router Branch Office in a Box Bundle, 3825 Integrated Services Router Secure WAN Optimization Bundle, 3825 Integrated Services Router WAN Application Acceleration Bundle, 3825 Integrated Services Router WAN Optimization Bundle, 3825 Integrated VoiceVideo, 3825 Security Bundle, 3825 V3PN Bundle, 3825 Voice Bundle, 3825 Voice Security Bundle, 3845 Integrated Services Router, 3845 Integrated Services Router Branch Office in a Box Bundle, 3845 Integrated Services Router WAN Application Acceleration Bundle, 3845 Integrated Services Router WAN Optimization Bundle, 3845 Secure WAN Optimization Bundle, 3845 Security Bundle, 3845 V3PN Bundle, 3845 Voice Bundle, 3845 Voice Security Bundle, 7301 ITP Signaling Gateway Bundle, 7301 VAM2+ Router Security Bundle ¦ Cisco Catalyst 2960-24TC, 2960-48TC, 2970G-24TS-E, 3560-12PC, 3560-12PC-S, 3560-24PS, 3560-24TS, 3560-24TS EMI, 3560-24TS SMI, 3560-48PS, 3560-48TS, 3560-48TS EMI, 3560-48TS SMI, 3560E-12D, 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560G-24PS, 3560G-24PS EMI, 3560G-24PS SMI, 3560G-24TS, 3560G-24TS EMI, 3560G-24TS SMI, 3560G-48, 3560G-48PS, 3560G-48PS EMI, 3560G-48PS SMI, 3560G-48TS, 3560G-48TS EMI, 3560G-48TS SMI, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750-24FS, 3750-24PS EMI, 3750-24PS SMI, 3750-24TS SMI, 3750-48PS, 3750-48PS EMI, 3750-48PS SMI, 3750-48TS-E, 3750-48TS-S, 3750G-12S, 3750G-12S-S, 3750G-24PS-E, 3750G-24PS-S, 3750G-24TS, 3750G-24TS-S, 3750G-48PS, 3750G-48PS-E, 3750G-48PS-S, 3750G-48TS, 3750G-48TS-E, 3750G-48TS-S, 4500 Series Supervisor Engine V-10GE, 4948 ¦ Cisco ME 4924-10GE, 6524 Ethernet Switch ¦ Cisco Supervisor Engine 720 with PFC3B, 720-3B, II-Plus-10GE, II-Plus-TS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
€ 2.416,76*
pro Packung
Frei Haus
€ 2.485,15*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,76*
€ 2.875,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG