Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1203044
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16862
EAN/GTIN:
     0662705492742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Dieses Modul liefert zwanzig Ports für leistungsstarkes Gigabit Ethernet Switching mit optionalen Small Form-Factor Plug-In Ports (SFP) für Glasfaser- und Kupferverbindungen. Switch 7700-Module unterstützen integriertes oder lokales Layer 2-Switching, so dass Pakete lokal im Modul verarbeitet werden können und sich die Belastung der Backplane und Switch Fabric verringert. Die Folge sind eine Entlastung des Netzwerks sowie weniger Paketverluste, so dass Anwendungen schneller im Netzwerk ausgeführt werden können. Durch die geringere Latenz verbessert sich die Qualität der Video- und Sprachdatenübertragungen im Netzwerk.
3Com - Switch - 20 x Gigabit SFP - Plugin-Modul - für Switch 7700, 7700 7-slot, 7700R
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Layer 2 switching
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP)
Gerätetyp
Switch
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
20 x Gigabit SFP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com Switch 7700 7-slot Gigabit Ethernet Starter Kit, 7700 Starter Kit, 7700R, 7700R Starter Kit
Maße und Gewicht
Breite
34 cm
Tiefe
36.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 20 (Max)
Schnittstellen
20 x SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,60*
€ 501,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.