Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Small Business MGBT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1202005
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     MGBT1
EAN/GTIN:
     0882658266478
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Der Cisco MGBT1 MGE SFP- (Small Form-Factor Pluggable) oder Mini-GBIC-Transceiver (Gigabit Interface Converter) ist ein leicht zu installierendes Modul, das eine einfache Möglichkeit bietet, um Glasfaserverbindungen zu den Cisco Switches der Serien 100, 200, 300 und 500 herzustellen. Der MGBT1-Transceiver ist für Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabel erhältlich und eignet sich für Entfernungen von bis zu 100 Metern unterstützen.
Cisco Small Business MGBT1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-T - RJ-45 - für Business 110 Series; 220 Series; 350 Series; Small Business SF350, SF352, SG250, SG350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 250 Series SG250X-48P ¦ Cisco Business 110 Series 110-24T, 110-8T-D ¦ Cisco Business 220 Series CBS220-24P-4X ¦ Cisco Business 350 Series 350-24FP-4G, 350-24T-4G, 350-8T-E-2G, CBS350-48T-4G ¦ Cisco Small Business SF 100-16, SF 100-24, SF 100D-05, SF 100D-08, SF 100D-08P, SF 100D-16, SF 100D-16 V2, SF 100D-16P, SF 102-24, SF110-16, SF110-24, SF110D-05, SF110D-08, SF110D-08HP, SF110D-16, SF110D-16HP, SF112-24, SF300-08, SF300-24, SF300-24MP, SF300-24P, SF300-24PP, SF300-48, SF300-48P, SF300-48PP, SF302-08, SF302-08MP, SF302-08MPP, SF302-08P, SF302-08PP, SF350-08, SF350-24, SF350-24MP, SF350-24P, SF350-48, SF350-48MP, SF350-48P, SF352-08, SF352-08MP, SF352-08P, SF352-08P-K9, SF500-24, SF500-24MP, SF500-24P, SF500-48, SF500-48MP, SF500-48P, SG 100-16, SG 100-24, SG 100D-05, SG 100D-08, SG 100D-08P, SG 102-24, SG110-16, SG110-16HP, SG110-24, SG110-24HP, SG110D-05, SG110D-08, SG110D-08HP, SG112-24, SG250-08, SG250-08HP, SG250-10P, SG250-18, SG250X-24, SG250X-24P, SG250X-48, SG250X-48P, SG300-10, SG300-10MP, SG300-10MPP, SG300-10P, SG300-10PP, SG300-10SFP, SG300-20, SG300-24PP, SG300-28, SG300-28MP, SG300-28P, SG300-28PP, SG300-28SFP, SG300-52, SG300-52MP, SG300-52P, SG350-10, SG350-10MP, SG350-10P, SG350-10SFP, SG350-20, SG350-28, SG350-28MP, SG350-28P, SG350-28SFP, SG350-52, SG350-52MP, SG350-52P, SG350-8PD, SG350X-12PMV, SG350X-24, SG350X-24MP, SG350X-24P, SG350X-24PD, SG350X-24PV, SG350X-48, SG350X-48MP, SG350X-48P, SG350X-48PV, SG350X-8PMD, SG350XG-24F, SG350XG-24T, SG350XG-2F10, SG350XG-48, SG350XG-48T, SG355-10P, SG500-28, SG500-28MPP, SG500-28P, SG500-52, SG500-52MP, SG500-52P, SG500X-24, SG500X-24MPP, SG500X-24P, SG500X-48, SG500X-48MP, SG500X-48P, SG500XG-8F8T
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.