Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PatchLink Horizontal Cable Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1164096
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     WMPLFSE
EAN/GTIN:
     0074983378012
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Panduit ist ein weltweit führender Hersteller hinsichtlich Design und Fertigung von Verkabelungs- und Kommunikationsprodukten, die Lösungen für elektrische und Netzwerk-Anwendungen bieten. Das Ziel von Panduit ist es, fertige Systemlösungen bereitzustellen, die dazu beitragen, niedrigste Betriebskosten zu realisieren. Panduits Werte sind tief in Unternehmens Aktivitäten und Fertigungsphilosophie verwurzelt.
Panduit PatchLink Horizontal Cable Manager - Kabelmanagement - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
4.4 cm
Produkttyp
Kabelmanagement
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.