|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-1160745 Herst.-Nr.: LCS-C842MT EAN/GTIN: 4016621003418 |
| | |
|
|  |  |
 | Longshine LCS-C842MT - Medienkonverter - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - extern - bis zu 2 km Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.6 cm |  | Tiefe | 13.4 cm |  | Höhe | 2.9 cm |  | Gewicht | 0.2 kg |  | Gerätetyp | Medienkonverter |  | Art | Extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode weiblich ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX |  | Statusanzeiger | Port Status |  | Maximaler Übertragungsbereich | 2 km | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |