Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Passwortschlüssel für Security Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1139276
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2549.000
EAN/GTIN:
     4028177027572
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards. Das Produkt ist ein doppelbarter, 8 mm Vierkant, 8 mm Dreikant (auch für 7 mm Einsätze) Universal-Schaltschrank-Schlüssel mit integriertem Schraubendreher.
Rittal - Passwortschlüssel für Security Master
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.2 kg
Produkttyp
Passwortschlüssel für Security Master
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.