Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Gleitschienenmontagesatz (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1139128
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7065.000
EAN/GTIN:
     4028177123878
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards. Die Teleskopschiene ist für den Gebrauch mit 500 mm-tiefen Böden bestimmt.
Rittal - Gleitschienenmontagesatz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
50 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
1.6 kg
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Produktmaterial
Stahl, Zink
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.