Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Kabelmanagementring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1139087
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7220.600
EAN/GTIN:
     4028177305489
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Der Rangierbügel ist für Aufnahme von großen Kabelmengen geeignet. Er ist für seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19") -Profilen in 800 mm breiten Netzwerkschränken benötigt. Der Befestigungsbügel wird asymmetrisch befestigt, eine Aufteilung 1/3 vor der Front, 2/3 hinter der 482,6 mm (19") -Front wird erreicht. So lassen sich auch große Kabelmengen gut rangieren.
Rittal - Kabelmanagementring
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
9 cm
Produkttyp
Kabelmanagementring
Produktmaterial
Stahl, Zink
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,30*
€ 13,447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.