Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-8612080 Herst.-Nr.: 8612.080 EAN/GTIN: 4028177212107 |
| |
|
| | |
| Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards. Rittal - Rack-Schienen-Kit - 80 cm (Packung mit 4) - für TS 8 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | | Länge | 80 cm | | Produktmaterial | Stahl | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Rittal TS 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, teleskopschienen 790mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 52,43* | € 67,40* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 53,65* | € 68,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 54,74* | € 70,23* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 53,69* | € 70,23* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 54,89* | € 70,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,1075* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|