Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Open-Access Horizontal Cable Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1126999
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMPHF1
EAN/GTIN:
     0074983783243
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Panduit ist ein Hersteller erstklassiger Produkte, dessen erste Prioritäten Innovation und Qualität sind. Dank hervorragender Mitarbeiter, modernster Ausrüstung und einem zukunftsorientierten Management war es Panduit möglich, dieses Engagement immer wieder zu erneuern. Heute ist Panduit überall als führender Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte für Befestigungs- und Kommunikationsanwendungen und innovativer Produkte bekannt, die eine optimale Flexibilität zu niedrigen Installationskosten bieten. Dieser Ruf verschafft Panduit einen enormen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt.
Panduit Open-Access Horizontal Cable Manager - Kabelmanagement - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelmanagement
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 6 Monate - Bring-In
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.